PORTWEST

PORTWEST Handschuh Stossschutz und Grip A721 Grösse 12

  • ERIKS:14907146
Image 1
Diese neue Generation an Arbeitshandschuhen bietet maximalen Griff und Stoßschutz. Die abriebfeste Nitrilschaumbeschichtung ist ideal im Umgang mit Wasser, Ölen und Fetten. Das nahtlose und atmungsaktive Trägergewebe in Verbindung mit dem Klettverschluß garantieren Komfort und Sicherheit bei der Arbeit.

Produkteigenschaften
  • Farbe Gelb/Orange
  • Material: TPR, Polyester, Nitril
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Klettband für sicheren Halt
  • Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
A721
Serie
A721
Handschuhgröße
12