PORTWEST

PORTWEST Handschuh Stoss- und Schnittschutz 4 A722 Grösse 9

  • ERIKS:14907131
Image 1
Kombiniert Komfort, Griffigkeit, Stoßfestigkeit und Schnittfestigkeit in einem Produkt. Komfortables, nahtloses Futter. Flexible PVC-Stulpen mit Klettverschluss und verstärkte Handfläche für maximale Haltbarkeit. Geeignet für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften
  • Material TPR, Glasfiber, HPPE, Polyester, Nitril
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Maximaler Schlagschutz durch TRP Pod Technologie getauchte Hand um Feinfühligkeit und
  • Atmungsaktivität zu erhöhen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • 100 % atmungsaktives nahtloses Futter
  • Strickstärke 13 für eine perfekte Passform
  • Klettband für sicheren Halt
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
A722
Serie
A722
Handschuhgröße
09
Farbe
Schwarz / Grau