PORTWEST

PORTWEST Handschuh Aqua-Seal Pro A726 Grösse 10

  • ERIKS:14907140
Image 1
Der Aqua-Seal ist ein 100% wasserdichter Handschuh zum Schutz vor vielfältigen Gefahren. Die TPR Auflagen bieten Stoßschutz am Handrücken. Zusätzlicher Kälteschutz durch 100g Insulatex Futter.

Produkteigenschaften
  • Material: Kunstleder, Elastan, Neopren, Insulatex, PVC, TPR
  • Fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Farbe Orange/Blau
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.25/ Paarexkl. MwSt

CHF 47.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
Aqua-Seal Pro
Typ
A726
Serie
Aqua-Seal Pro
Typ
A726
Handschuhgröße
10