PORTWEST

PORTWEST FR Flammhemmender Antistatik- Winter Overall, FR53, Marine, Größe L

  • ERIKS:14700288
  • Hersteller:FR53NARL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieser flammhemmende Winter Overall ist perfekt für die Anforderungen der Offshore-Industrie. Aus dem gleichen Material wie unser Artikel FR50 jedoch mit einer zusätzlichen Isolationsschicht und einem flammhemmenden Baumwollfutter für zusätzliche Wärme. Dieser Artikel entspricht allen EN Standards. Mit Dreifach-Nähnten, Warnschutz-Streifen auf den Armen und den Schultern, verdecktem 2-Wege-Messing-Reißverschluss, 2 schrägen Brusttaschen mit verdecktem Messing-Resißverschluss ausgestattet.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
L
Farbe
Marineblau
Länge
Regular