PORTWEST

PORTWEST Flammhemmendes leichtes, antistatisches Hemd, FR720, Marine, Größe XXL

  • ERIKS:14700464
  • Hersteller:FR720NARXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses leichte Hemd sorgt für Komfort und Schutz in den härtesten Umgebungen und ist mit einem reflektierenden Band ausgestattet, das die Sichtbarkeit erhöht. Der Hemdabschluss bleibt bei Bewegung und ganztägigem Tragen in der Hose. Zu den praktischen Merkmalen gehören verstellbare Manschetten mit Knöpfen und Brusttaschen mit Patte.

Leicht
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Marineblau