Eriks
PORTWEST

PORTWEST Flammhemmendes Kapuzensweatshirt mit Frontreißverschluss, FR81, Marine, Größe 5XL

  • ERIKS:14700493
  • Hersteller:FR81NAR5XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
FR81 ist von Natur aus schwer entflammbar, da die in dem Kleidungsstück verwendeten Fasern von Natur aus schwer entflammbar sind und diese Eigenschaft beim Waschen nicht nachlässt. Dieses bequeme Kapuzensweatshirt bietet Schutz vor Lichtbögen. Die praktischen Beuteltaschen auf der Vorderseite des Kleidungsstücks bieten Handwärme und reichlich Stauraum.

Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
5XL
Farbe
Marineblau