PORTWEST

PORTWEST EV4 Isolierende Hybridjacke, EV470, Schwarz, Größe XXXL

  • ERIKS:14699682
  • Hersteller:EV470BKRXXXL
Image 1
Die EV4 Insulated Hybrid Jacket verfügt über ein ergonomisches, körpergerechtes Design, das Isolierung und Komfort in Einklang bringt. Die Isolierung hält den Kernbereich des Körpers warm, während das innovative ActiReach™-Panel im Unterarmbereich die Beweglichkeit von Armen und Oberkörper erhöht und für uneingeschränkte Dehnbarkeit und Bewegungsfreiheit sorgt. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss bieten viel sicheren Stauraum.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXXL
Farbe
Schwarz