PORTWEST

PORTWEST Dynamic Air Baselayer Legging, B171, Dunkelgrau, Größe L

  • ERIKS:14697559
  • Hersteller:B171CHAL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DynamicAir Baselayer Legging besteht aus unserem neuartigen feuchtigkeitsableitenden Material, das Feuchtigkeit von der Haut wegleitet. Kontrastnähte und nahtlose Bekleidung sorgen für ein modernes Design. Die Leggings ist eng anliegend für optimalen Feuchtigkeitstransport und für den Einsatz über mehrere Jahreszeiten geeignet.

Atmungsaktiv, hoch transportierend, Feuchtigkeitsmanagement
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Farbe
Graphitgrau
Grösse
Grosse