PORTWEST

PORTWEST DX4 Winter Jacke, DX460, Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14699204
  • Hersteller:DX460BKRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Winterjacke besteht aus dynamischem Stretch und hochisolierendem Material, das Wärme und Komfort garantiert. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel sorgen für uneingeschränkten Bewegungskomfort und mehr Bewegungsfreiheit. Die verlängerte Rückenlänge, die Windmanschetten und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Wetterbedingungen.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Schwarz