Eriks
PORTWEST

PORTWEST DX4 Warnschutzhose mit abnehmbaren Holstertaschen, DX442, Orange/Schwarz, Größe 41

  • ERIKS:14699033
  • Hersteller:DX442OBR41
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Hose mit abnehmbarem Warnschutz-Holster ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen gewährleistet. Vorgeformte, von oben zu bestückende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Fronttaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum. Dreifachnähte im gesamten Bereich für maximale Haltbarkeit.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 163.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
41
Länge
Regular
Farbe
Orange / Schwarz