PORTWEST

PORTWEST DX4 Warnschutz Winterjacke, DX461, Gelb/Schwarz, Größe 4XL

  • ERIKS:14699223
  • Hersteller:DX461YBR4XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein frisches, dynamisches Design in Kombination mit einem hervorragenden, atmungsaktiven Stretchmaterial machen diese Jacke zur begehrtesten Warnschutz-Winterjacke auf dem Markt. Vollgepackt mit innovativen Eigenschaften wie dem Hi-Vis-Tex Pro wärmeappliziertem Reflexband, Texpel Splash wasserabweisendem Finish, gebürstetem Mikrofleece-Kragen und vorgeformten Ärmeln. Die hochwertige, wattierte 'InsulatexPro'-Isolierung sorgt für perfekte Wärme, ohne unnötiges Gewicht zu verursachen. Diese Jacke lässt den Träger großartig aussehen und sorgt für Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe.

Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
4XL
Farbe
Gelb / Schwarz