PORTWEST

PORTWEST DX4 Softshell Jacke (3L), DX474, Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14699336
  • Hersteller:DX474BKRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Softshell-Jacke ist eine hochwertige Entwicklung aus einem neuartigen atmungsaktiven, wasser- und winddichten Ripstop-Gewebe. Das vom Sport inspirierte Design umfasst eine längere Rückenlänge, dynamisch geformte Ärmel, verstellbare Bündchen, reflektierende Bündchen und mehrere gesicherte Taschen für reichlich Stauraum. Eine ideale Wahl für den modernen Arbeiter.

Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Schwarz