PORTWEST

PORTWEST DX4 Regenjacke, DX463, Schwarz, Größe XXL

  • ERIKS:14699234
  • Hersteller:DX463BKRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Regenjacke verwendet dynamischen 4-Wege-Stretch, der maximalen wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz für das ganze Jahr bietet. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen einen uneingeschränkten Bewegungsumfang und mehr Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.

Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Schwarz