PORTWEST

PORTWEST DX4 Latzhose, DX441, Metallgrau, Größe S

  • ERIKS:14699015
  • Hersteller:DX441MGRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Slim Fit Arbeitslatzhose wurde von Experten für außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Schutz entwickelt. Hergestellt aus dynamischen 4X-Stretch-Stoffen, die eine größere Bewegungsfreiheit gewährleisten. Hergestellt mit mehreren innovativen Funktionen, darunter kontrastierende Verkleidungen, reflektierende Besätze, Mehrzwecktaschen, erweiterbare Säume, vorgebogene, von oben belastbare, verstellbare Kniepolstertaschen und verstellbare Schultergurte. Ein hochgezogener Rückenbund mit seitlichem Gummizug gewährleistet Schutz in allen Arbeitspositionen.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Grau
Länge
Regular