PORTWEST

PORTWEST DX4 Arbeits Bundhose, DX449, Metallgrau, Größe 48

  • ERIKS:14699190
  • Hersteller:DX449MGR48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die DX4 Arbeitshose ist ergonomisch gestaltet und nutzt die gezielte Platzierung von dynamischen 4X-Stretch-Geweben, um maximale Bewegungsfreiheit bei der Arbeit zu gewährleisten. Die Hose verfügt über einen hochgezogenen Rückenbund mit seitlichem Gummizug, der Schutz in allen Arbeitspositionen bietet. Vorgeformte, von oben zu beladende, verstellbare Kniepolstertaschen, großzügig bemessene Vordertaschen und multifunktionale Oberschenkeltaschen mit Reißverschluss bieten sicheren Stauraum für Telefon, Stifte und Werkzeug. Dreifachnähte für maximale Haltbarkeit.

4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
48
Länge
Regular
Farbe
Grau