PORTWEST

PORTWEST Damen Sweatshirt, B330, Schwarz, Größe S

  • ERIKS:14697784
  • Hersteller:B330BKRS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses bequeme Damen-Sweatshirt ist ideal für Corporatewear oder Arbeitskleidung. Es ist sowohl in Schwarz als auch in Marineblau erhältlich und hat einen ansprechenden klassischen Rundhalsausschnitt mit einer entspannten Passform. Die Raglanärmel ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit. Perfekt als Teil einer Dienstkleidung und ideal zum Besticken.Speziell entwickelte Passform für Damen
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Schwarz