PORTWEST

PORTWEST COMBAT BUNDHOSE, C701, Marine, Größe 36

  • ERIKS:13828720
  • Hersteller:C701NAR36
Image 1
Dieses Kleidungsstück weist alle ursprünglichen Stilelemente der modernen Arbeitshose auf. Aus robustem, sanforisiertem Kingsmill Gewebe. Mehrere nützliche Taschen sind mit Klettverschlussklappen für zusätzliche Sicherheit ausgestattet.Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
C701
Modell
Cargohosen
Grösse
36
Länge
Regular
Farbe
Marineblau
Material
Kingsmill 245gm
Ausführung flammwidrig
0