Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Ultra zweifarbige Latzhose, FR07, Grau, Größe M

  • ERIKS:14699873
  • Hersteller:FR07GRRM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Latzhose bietet vielfältigen Schutz gegen verschiedene Gefahren und vereint Tragekomfort und Funktionalität. Der FR-Polyesteranteil des Gewebes sorgt für hervorragende Abrieb-, Schrumpf- und Farbechtheit und sichert die Langlebigkeit dieser Latzhose.

Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
M
Farbe
Grau
Länge
Regular