PORTWEST

PORTWEST Bizflame Ultra Jacke, FR68, Orange, Größe XXL

  • ERIKS:14700402
  • Hersteller:FR68ORRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Jacke eignet sich ideal für Offshore- oder Industrie-Anwendungen und bietet einen optimalen Schutz gegen mehrere Gefahren. Die spezielle FR-Polyester-Mischung im Stoff bietet eine hervorragende Festigkeit, die die Langlebigkeit des Kleidungsstücks gewährleistet.

Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XXL
Farbe
Orange