Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Regen+ leichte Warnschutz Jacke Lichtbogen Schutz , FR605, Gelb/Marine, Größe XL

  • ERIKS:14700347
  • Hersteller:FR605YNRXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Bizflame Regen+ Hi-Vis Lichtbogen Jacke verfügt über ausgezeichnete FR-Eigenschaften, Schutz vor Regen und Chemikalien sowie eine hohe ARC-Einstufung und ist damit die ideale Wahl wenn vielseitiger Schutz erforderlich ist. Die ergonomisch geformte Kapuze schützt den Träger perfekt vor widrigen Wetterbedingungen und das Baumwollfutter bietet Komfort und Wärme. Ideal in Kombination mit der Bundhose FR410.

Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 276.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Marineblau