Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Rain+ leichte Warnschutz Bundhose Lichtbogen Schutz, FR410, Gelb/Marine, Größe L

  • ERIKS:14700173
  • Hersteller:FR410YNRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Bizflame Rain+ Hi-Vis Light Arc Trousers ist eine bequeme Hose, die optimalen Schutz in risikoreichen Umgebungen bietet. Der elastische Bund macht es einfach, die Hose über die Kleidung zu ziehen, und das reflektierende Normenetikett am Oberschenkel ermöglicht eine einfache Identifizierung bei der Arbeit. Ideal in Kombination mit dem FR605 Parka.

Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Länge
Regular
Farbe
Gelb / Marineblau