PORTWEST

PORTWEST Bizflame Plus Latzhose, FR27, Marine, Größe S

  • ERIKS:14700036
  • Hersteller:FR27NARS
Image 1
Diese Latzhose ist mit hochsichtbarem, reflektierendem Klebeband ausgestattet, das doppelt genäht wurde, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Zu den Merkmalen gehören dreifach genähte Nähte, gut sichtbare Streifen an den Beinen, zwei aufgesetzte Vordertaschen, eine Zollstocktasche, eine Brusttasche vorne, eine Gesäßtasche mit Patte und Druckknopfverschluss sowie eine verstellbare Beinöffnung unten.

Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Kurz
Farbe
Marineblau
Länge
Regular