PORTWEST

PORTWEST Beanie USB Wiederaufladbare LED-Kopfleuchte, B029, Grau

  • ERIKS:14697521
  • Hersteller:B029GRR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese warme und bequeme Mütze aus Acrylstoff verfügt über eine abnehmbare LED-Frontleuchte für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die wiederaufladbare LED kann an einem USB-Anschluss aufgeladen werden.

Helligkeit 150 Lumen
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Farbe
Grau