Eriks
PORTWEST

PORTWEST Atmungsaktive Warnschutz-Bundhose , RT61, Orange, Größe XXXL

  • ERIKS:13909037
  • Hersteller:RT61ORR3XL
Image 1
Unsere atmungsaktive Hose entspricht RIS-3279-TOM Standard. Diese wasserfeste Bekleidung bietet seitliche Öffnungen und kann als Überhose getragen werden.Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
RT61
Modell
Warnschutz-Hose
Grösse
XXXL
Länge
Regular
Farbe
Orange
Material
100% Polyester
Ausführung flammwidrig
0