PORTWEST

PORTWEST Argo 3-in-1 Jacke, S507, Schwarz, Größe L

  • ERIKS:14702219
  • Hersteller:S507BKRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese 3-in-1-Jacke kombiniert funktionelle Details mit einem modernen Design und bietet hervorragenden wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz. Die Argo-Jacke ist für alle Jahreszeiten geeignet und verfügt über eine herausnehmbare Innenjacke aus Fleece für den Einsatz bei kühlen, aber trockenen Bedingungen. Zur Ausstattung gehören eine abnehmbare Kapuze, ein spezieller Platz zur Personalisierung und 7 Taschen für viel Stauraum, darunter Reißverschlusstaschen sowohl an der Außenjacke als auch am Innenfleece.

3-1 wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke mit verschweissten Nähten
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Schwarz