PORTWEST

PORTWEST Antistatisches ESD-Sweatshirt, AS24, Schwarzblau, Größe L

  • ERIKS:14697482
  • Hersteller:AS24HBRL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dieses schützende, bequeme Sweatshirt ist ideal für Umgebungen, in denen elektrostatischer Schutz erforderlich ist. Die Raglanärmel ermöglichen eine größere Bewegungsfreiheit. Die in das Gewebe eingearbeitete Kohlefaser bietet einen hervorragenden antistatischen Schutz. Erhältlich in 3 Unternehmensfarben und ideal für das Aufbringen von Firmenlogos.

Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Grösse
Grosse
Farbe
Hellblau