PORTWEST

PORTWEST Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 36

  • ERIKS:13911335
  • Hersteller:S887BKT36
Image 1
Hoher Komfort und Funktionalität begründen die Beliebtheit der Action Hose. Das Erfolgsgeheimnis liegt an der großen Auswahl an Farben, Größen und Beinlängen. Hergestellt aus hochwertiger Polyester/Baumwolle bietet sie Multifunktionstaschen mit Reißverschluss sowie verstärktes Gewebe im Gesäß- und Kniebereich. Ein echter MarktführerHaltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PORTWEST
Serie
S887
Modell
Handwerkerhose
Grösse
36
Länge
Lang
Farbe
Schwarz
Material
Kingsmill 245gm
Ausführung flammwidrig
0