Eriks
POLYCO

POLYCO Handschuh Polyco Finite® Black Gr. 8

  • ERIKS:13249447
  • Hersteller:GL1002
Image 1
Vielseitig einsetzbare Einmal-Schutzhandschuhe mit wirksamer Barriere gegen Öle, Säuren, Laugen und andere Chemikalien. Die Handschuhe sind aus hochwertigem, reissfestem, extrem weichem und flexiblem Nitrilkautschuk gefertigt und das Diamantmuster auf der Handfläche gewährleistet eine hervorragende Griffigkeit. Die Handschuhe haben einen Rollrand, sind latexfrei und aufgrund der RAL-Zulassung auch in der Lebensmittelbe- und -Verarbeitung einsetzbar.

Chemikalienschutz : EN374-3 AQL:1.5
Mikroorganismen : EN374-2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
POLYCO
Serie
Finite®
Material
Nitril
Handschuhgröße
08
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.11 mm
Farbe
Schwarz