Eriks
POLYCO

POLYCO Handschuh Dyflex Blue Gr.10

  • ERIKS:13249435
  • Hersteller:8824B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Polyco Dyflex ist ein Premium-Handschuh, der Tastsensibilitat mit Schutz kombiniert. Das schnittfeste
Trägergewebe ist super leicht und flexibel und bietet dadurch höchsten Komfort und Fingerbeweglichkeit. Die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung sorgt fur ein ausgezeichnetes Handling. Die Handschuhe eignen sich ausgezeichnet für das Arbeiten in nasser oder öliger Umgebung und bieten einen sicheren Griff. Zulassung gemäss EN1186 bezüglich Umgang mit Lebensmitteln.

Mechanische Risiken : EN388:2003 4342
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Paarexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

40 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
POLYCO
Serie
Dyflex®
Serie
Dyflex®
Typ
Schnittfest
Handschuhgröße
10
Material
Dyneema®
Träger-Material
Dyneema®
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Hellblau
Beschichtungsfarbe
Blau
Stulpe
Strickbund