PLUM

PLUM Spender MP 2000 für 2x Bag-in-Boxen 700/1400ml

  • ERIKS:14916889
Image 1
Modul 1 für 1x Bag-in-Box
Masse: H:300 x B:130 x T:100 mm

Modul 2 für für 2x Bag-in-Box
Masse: H:300 x B:230 x T:110 mm

Spendersystem mit Verbrauchssteuerung für Bag-in-Box 700ml und 1400ml Das robuste Turimed-Spendersystem ist für den Einsatz in vielen Branchen in Industrie und Gewerbe entwickelt worden. Dieses System bietet neben einer unbeschränkten Garantie (bei sachgemässem Gebrauch) ganz wesentliche Vorteile: Bag-in-Box-System Das System zeichnet sich durch ein einfaches und wartungsfreies Austauschen der Bag-in-Box aus. Weil das Pumpsystem im Beutel integriert ist, können Ausfälle vermieden werden. Der Beutel in der Box garantiert als geschlossenes System während der ganzen Aufbrauchdauer ein hygienisch einwandfreies, keimfreies Produkt. Dosiertaste Durch die Dosiertaste werden die unnötigen Pumpbewegungen reduziert. Die Gewohnheit von mehrmaligem Pumpen pro Anwendung wird korrigiert. Damit kann der Verbrauch bis zu 1/3 reduziert werden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 109.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PLUM