PLENTY

PLENTY Einfachfilter Serie: Plenty S Typ: 43635 Stahl Class 300 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:14541523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
PLENTY
Serie
Plenty S
Typ
43635
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Einbaulänge
162 mm
Mit Filterelement
Nein
Strömungsrichtung
Horizontal
Einschließlich Differenzdruck-Manometer
Nein
Entlüftungsschraube
Ja
Entleerungsanschluss
Ja
Material Deckeldichtung
FPM (FKM)
Material Ablassschraube
ASTM A 105
DN
1" (25)
H
102 mm
H1
98 mm
L
162 mm
S
116 mm
G
1/2"
Gewicht
8 kg