




CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.20 | - |
5+ | CHF 25.10 | 22.05% |
10+ | CHF 22.60 | 29.81% |
30+ | CHF 20.50 | 36.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-R |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 3/8" (10) |
Gewindenorm | DIN 259 |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
L | 73 mm |
H | 38 mm |
Gewicht | 0.5 kg |