




CHF 57.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.94inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.30 | - |
5+ | CHF 44.60 | 22.16% |
10+ | CHF 40.10 | 30.02% |
30+ | CHF 36.50 | 36.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-R |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Flansch |
Gewindenorm | DIN 259 |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
L | 96 mm |
H | 57 mm |