




CHF 26.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.54inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.40 | - |
5+ | CHF 20.50 | 22.35% |
10+ | CHF 18.50 | 29.92% |
30+ | CHF 16.80 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-R |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 1/8" (6) |
Gewindenorm | DIN 259 |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
L | 69 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.35 kg |