




CHF 75.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.80 | - |
5+ | CHF 59.00 | 22.16% |
10+ | CHF 53.10 | 29.95% |
30+ | CHF 48.30 | 36.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-R |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Flansch |
Gewindenorm | DIN 259 |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
L | 113 mm |
H | 60 mm |