




CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.78inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.80 | - |
5+ | CHF 28.60 | 22.28% |
10+ | CHF 25.80 | 29.89% |
30+ | CHF 23.40 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-R |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 1/2" (15) |
Gewindenorm | DIN 259 |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
L | 85 mm |
H | 40 mm |
Gewicht | 0.65 kg |