




CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.45inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Serie | BKH-CEL |
Typ | 1952 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | Schmiedestahl |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 28 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 36x2 mm |
Anschluss | Schneidring, leicht (L) |
Anschlussnorm | DIN 2353 / ISO 8434-1 |
Druckstufe Artikel | PN350 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 108 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Mit Abschließvorrichtung | Nein |
Material Kugel | Stahl |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl |
Material Spindeldichtung primär | PA (Nylon) |
Material Spindeldichtung sekundär | NBR |
Material Gehäusedichtung | NBR |
Material Bedienelement | Stahl, verzinkt |