




CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.97inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.40 | - |
5+ | CHF 43.90 | 22.16% |
10+ | CHF 39.50 | 29.96% |
30+ | CHF 35.90 | 36.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-CES |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Kupplungsspindel | M 36x2 mm |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
L | 110 mm |
H | 57 mm |