




CHF 28.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.70inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.40 | - |
5+ | CHF 22.10 | 22.18% |
10+ | CHF 19.90 | 29.93% |
30+ | CHF 18.10 | 36.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-CEL |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN08 |
Anschluss Kupplungsspindel | M 16x1.5 mm |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
L | 71 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.3 kg |