




CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.10 | - |
5+ | CHF 28.80 | 22.37% |
10+ | CHF 25.90 | 30.19% |
30+ | CHF 23.60 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-CES |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN04 |
Anschluss Kupplungsspindel | M 16x1.5 mm |
Anschluss | Schneidring |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 500 bar |
L | 73 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.35 kg |