




| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.90 | - |
5+ | CHF 24.10 | 22.01% |
10+ | CHF 21.70 | 29.77% |
30+ | CHF 19.70 | 36.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BKH-CEL |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN06 |
Anschluss Kupplungsspindel | M 14x1.5 mm |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | PA (Nylon) |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 315 bar |
L | 67 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.3 kg |