




CHF 270.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.87inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 270.00 | - |
5+ | CHF 210.00 | 22.22% |
10+ | CHF 189.00 | 30.00% |
30+ | CHF 172.00 | 36.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | 4 KH-R |
Bauform | 4-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Brüniert |
Nennweite | 3/8" (10) |
Druckstufe Artikel | PN500 |
Kugelbohrung | X-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, nitriert |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, nitriert |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 500 bar |
L | 115 mm |