




CHF 468.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 506.45inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 468.50 | - |
5+ | CHF 364.50 | 22.20% |
10+ | CHF 328.00 | 29.99% |
30+ | CHF 298.00 | 36.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | 4 KH-CES |
Bauform | 4-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Oberflächenschutz | Brüniert |
Nennweite | 20 mm |
Anschluss Kupplungsspindel | M 36x2 mm |
Druckstufe Artikel | PN400 |
Kugelbohrung | X-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, nitriert |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, nitriert |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 400 bar |
L | 162 mm |