




CHF 150.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.50 | - |
5+ | CHF 117.00 | 22.26% |
10+ | CHF 105.50 | 29.90% |
30+ | CHF 95.60 | 36.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BK 3-CES |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Schneidring |
Einbaulänge | 110 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 350 bar |
L | 110 mm |
H | 57 mm |
Gewicht | 1.6 kg |