




CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.05inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.20 | - |
5+ | CHF 56.20 | 22.16% |
10+ | CHF 50.60 | 29.92% |
30+ | CHF 46.00 | 36.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BK 3-R |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 1/4" (6) |
Einbaulänge | 69 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | T-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 400 bar |
L | 69 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.4 kg |