




CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.80 | - |
5+ | CHF 61.30 | 22.21% |
10+ | CHF 55.20 | 29.95% |
30+ | CHF 50.20 | 36.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BK 3-R |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 1/2" (13) |
Einbaulänge | 85 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 350 bar |
L | 85 mm |
H | 40 mm |
Gewicht | 0.7 kg |