




| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.10 | - |
5+ | CHF 53.70 | 22.29% |
10+ | CHF 48.40 | 29.96% |
30+ | CHF 43.90 | 36.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | BK 3-CEL |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | DN08 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 10 mm |
Anschluss | Schneidring |
Einbaulänge | 71 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, verchromt |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, verzinkt |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 315 bar |
L | 71 mm |
H | 32 mm |
Gewicht | 0.55 kg |