




CHF 269.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 291.33inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 269.50 | - |
5+ | CHF 209.50 | 22.26% |
10+ | CHF 188.50 | 30.06% |
30+ | CHF 171.50 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PISTER |
Typ | 3 KH-R |
Bauform | 3-Wege |
Material Gehäuse | Stahl |
Nennweite | 3/8" (10) |
Kugelbohrung | L-Bohrung |
Material Kugel | Stahl, nitriert |
Material Sitz | Polyamid |
Material Spindel | Stahl, nitriert |
Material Spindeldichtung primär | Nitril-Elastomer |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -30 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 500 bar |
L | 115 mm |
H | 55 mm |