CHF 4.48/ Meterexkl. MwSt
CHF 4.84inkl. MwSt
570 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.48 | - |
100+ | CHF 3.79 | 15.39% |
300+ | CHF 3.57 | 20.39% |
500+ | CHF 3.12 | 30.33% |
1000+ | CHF 3.03 | 32.42% |
2000+ | CHF 2.94 | 34.44% |
4000+ | CHF 2.85 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PIOFLEX |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 1 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 19 bar |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Gewicht pro Meter | 23 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / 0.05 mm |