CHF 5.87/ Meterexkl. MwSt
CHF 6.35inkl. MwSt
375 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.87 | - |
100+ | CHF 4.97 | 15.38% |
300+ | CHF 4.68 | 20.36% |
500+ | CHF 4.09 | 30.32% |
1000+ | CHF 3.97 | 32.42% |
2000+ | CHF 3.85 | 34.44% |
4000+ | CHF 3.73 | 36.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | PIOFLEX |
Material Schlauch | PA 12 |
Innendurchmesser | 5 mm |
Wandstärke | 15 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 30 bar |
Farbe | Schwarz |
Min. Biegeradius | 34 mm |
DIN-Norm | DIN 73378 |
Ausführung | Softone |
Gewicht pro Meter | 25 g |
Toleranz Innendurchhmesser | ± 0.10 mm |
Toleranz Außendurchhmesser | -0.10 / 0.05 mm |